POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 3/4 X 4-1/4 Inch Size, 20Pk | AD6PDD 46U141

POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 3/4 X 4-1/4 Inch Size, 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PDD Μοντέλο: 7440SD1-PWRCross Ref: 46U141

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€112.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.25 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση7860
Ultimate Shear (λίβρες)12685
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)12685
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)12685
Απόλυτη ένταση (λίβρες)7860
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)7860
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9075

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5575
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7440SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 3/4 X 4-1/4 Inch Size, 20Pk
€112.59 /πακέτο