POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 5/8 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk | AD6PDB 46U139

POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 5/8 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PDB Μοντέλο: 7438SD1-PWRCross Ref: 46U139

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.75 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος6.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση5440
Ultimate Shear (λίβρες)6815
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6815
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6815
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5440
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)5440
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6285

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.992
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7438SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 5/8 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk
€187.56 /πακέτο