Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 7413SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/8 Inch Size, 50Pk | AF9RQU 30TC60

POWERS FASTENERS 7413SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, Μέγεθος 3/8 Inch, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9RQU Μοντέλο: 7413SD2-PWRCross Ref: 30TC60

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€172.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3"
ΥλικόΆνθρακα
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.745
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7318152000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7413SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, Μέγεθος 3/8 Inch, 50Pk
€172.96 /πακέτο