Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Thread Size, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PDW Μοντέλο: 6304SD-PWRCross Ref: 46U157
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
€71.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση623 @ 2500 psi σκυρόδεμα
Επιτρεπόμενη ένταση325 @ 2500 psi
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
Εργαλεία οδήγησηςPowers System Maual Set Tool, SMART DI + System with Hammer Drill
Μήκος1"
ΥλικόΕπίχρυσος, χάλυβας άνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας1"
Βάθος νημάτων7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΈξυπνο DI +
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2510
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2550
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1300 @ 2500 psi
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1390
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1565

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ6810990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 100 Pk
€71.47 /πακέτο