POWERS FASTENERS 09250-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMG 30TC53

POWERS FASTENERS 09250-PWR Anchor, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2YMG Μοντέλο: 09250-PWRCross Ref: 30TC53

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€574.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.1.25 "
Μήκος άγκυρας2.25 "
Μέγεθος τρυπανιού1.25 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 4 "-10
Μήκος2-1 / 4 "
ΥλικόΚράμα μολύβδου / Zamac
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2-1 / 4 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
Βίδα μεγέθους3 / 4 "-10
Νήμα Ντιά.3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7775
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος αγκύρωσης επέκτασης: Άγκυρα καλαφατισμού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 09250-PWR Anchor, 50Pk
€574.23 /πακέτο