Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 06981-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Dia., 50PK | AF9RMK 30TA41

POWERS FASTENERS 06981-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Dia., 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RMK Μοντέλο: 06981-PWRΣταυρός: 30TA41

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€418.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Στυλ κεφαλήςΕπίπεδη κεφαλή
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6595
Ύψος πλοίου (cm)7.39
Μήκος πλοίου (cm)11.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.41
Κωδικός ΕΣ7318152000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 06981-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Dia., 50PK
€418.08 /πακέτο