Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RJM 30RZ55

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Anchor, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RJM Μοντέλο: 06340-PWRCross Ref: 30RZ55
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
€140.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μπολτ Ντι.1 / 4 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας1"
Βάθος νημάτων7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάDrop-In

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7318159000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 06340-PWR Expansion Drop-In Anchor, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 100 Pk
€140.99 /πακέτο