POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1 / 2 In | AD4QGZ 42W851

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In

Στοιχείο: AD4QGZ Μοντέλο: 1791264KCross Ref: 42W851
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,559.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMortiser
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Hz60
Κινητήρας HP1
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Φάση1
Ταχύτητα άξονα1725 rpm
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7 x 20-1 / 4 "
Ταξίδι4"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.4
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)54.93
Κωδικός ΕΣ8465930090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In
€2,559.20 /μονάδα