Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERFLARE SP3O-RA-O Led Light Light Led Color Κόκκινο / κεχριμπάρι | AE4WJQ 5NJU6

POWERFLARE SP3O-RA-O Φωτιστικό Ασφαλείας Led Χρώμα Led Κόκκινο/πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WJQ Μοντέλο: SP3O-RA-OΣταυρός: 5NJU6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€439.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως ασφαλείας LED
Διάμετρος4.25 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτόΜεταβλητός
Ύψος1.25 "
Χρώμα LEDΚόκκινο / κεχριμπάρι
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός80,000 έως 128,000 Millicandela
Αριθμός LED16
Λειτουργικά ΖωήςΈως 150 ώρες.
Πηγή ενέργειας(1) CR123 μπαταρία
Shell ColorΠορτοκαλί
Shell MaterialΠολυμερές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο έως 80 πόδια Υποβρύχιο, Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης / Κουμπί επιλογής φλας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα LEDΈξοδος φωτόςShell ColorΤιμή
POWERFLARE SP6O-AY Led Light Light Led Amber | AE4MRP 5LUZ1 SP6O-AYΚεχριμπάρι80,000 MillicandelaΚίτρινο€846.10
POWERFLARE SP6O-AO Led Light Light Led Amber | AE4MRQ 5LUZ2 SP6O-ΑΟΚεχριμπάρι80,000 MillicandelaΠορτοκαλί€846.10
POWERFLARE SP8O-RA-Y Led Light Light Led Color Red / κεχριμπάρι | AE4MRR 5LUZ3 SP8O-RA-ΥΚόκκινο / κεχριμπάρι80,000 έως 128,000 MillicandelaΚίτρινο€1,113.55
POWERFLARE SP8O-RA-O Led Light Light Led Color Κόκκινο / κεχριμπάρι | AE4MRT 5LUZ4 SP8O-RA-OΚόκκινο / κεχριμπάρι80,000 έως 128,000 MillicandelaΠορτοκαλί€1,113.55
POWERFLARE SP8O-RY Led Light Light Led Color Red | AE4MRU 5LUZ5 SP8O-RYRed128,000 MillicandelaΚίτρινο€1,113.55
POWERFLARE SP8O-RO Φωτιστικό ασφαλείας με χρώμα LED Κόκκινο | AE4MRV 5LUZ6 SP8O-RORed128,000 MillicandelaΠορτοκαλί€1,113.55
POWERFLARE SP8O-AY Led Light Light Led Amber Color | AE4MRW 5LUZ7 SP8O-AYΚεχριμπάρι80,000 MillicandelaΚίτρινο€1,113.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERFLARE SP3O-RA-O Φωτιστικό Ασφαλείας Led Χρώμα Led Κόκκινο/πορτοκαλί
€439.90 /μονάδα