Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3552-1/2K Helical Thread Repair Kit, 1/2-14 Thread Size, 10 Pieces | AE6RUL 5UUT1

POWERCOIL 3552-1/2K Κιτ επισκευής ελικοειδούς νήματος, 1/2-14 Μέγεθος νήματος, 10 τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RUL Μοντέλο: 3552-1/2KCross Ref: 5UUT1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€285.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ επισκευής ελικοειδούς νήματος
Μήκος0.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών10
Μέγεθος1 / 2-14
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΧωρίς τρυπάνι, δωρεάν εκτέλεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3552-1/2K Κιτ επισκευής ελικοειδούς νήματος, 1/2-14 Μέγεθος νήματος, 10 τεμάχια
€285.08 /μονάδα