Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3535-1X1.0D Ελικοειδές ένθετο, Μέγεθος νήματος 1-14, Μήκος 1.00 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | AE7DAL 5WZJ2

POWERCOIL 3535-1X1.0D Ελικοειδές ένθετο, 1-14 μέγεθος κλωστής, μήκος 1.00 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DAL Μοντέλο: 3535-1X1.0DCross Ref: 5WZJ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.62 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 13
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού1-1 / 64 "
Δωρεάν Coil Dia.1.199 "
Μήκος1"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Μέγεθος1-14
Πατήστε Μεγέθη1-14
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3535-1X1.0D Ελικοειδές ένθετο, 1-14 μέγεθος κλωστής, μήκος 1.00 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι
€6.62 /μονάδα