Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3532-3GHIP Insert Install Tool, Prewinder, 3-48 Thread Size | AE7DXP 5XAL8

POWERCOIL 3532-3GHIP Insert Install Tool, Prewinder, 3-48 Thread Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DXP Μοντέλο: 3532-3GHIPCross Ref: 5XAL8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή εργαλείου εγκατάστασης
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάPrewinder, Τύπος II
Χρήση με εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3-48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3532-3GHIP Insert Install Tool, Prewinder, 3-48 Thread Size
€173.71 /μονάδα