Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3532-12GX1.0D Helical Insert, 12-24 Thread Size, 0.216 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE6RLK 5UTZ5

POWERCOIL 3532-12GX1.0D Ελικοειδές ένθετο, Μέγεθος νήματος 12-24, Μήκος 0.216 ίντσες, Ανοξείδωτος χάλυβας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RLK Μοντέλο: 3532-12GX1.0DCross Ref: 5UTZ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού15 / 64 "
Δωρεάν Coil Dia.0.283 "
Μήκος0.216 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Μέγεθος12-24
Πατήστε Μεγέθη12-24
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3532-12GX1.0D Ελικοειδές ένθετο, Μέγεθος νήματος 12-24, Μήκος 0.216 ίντσες, Ανοξείδωτος χάλυβας, 10 Pk
€7.32 /πακέτο