Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3532-10GX1.5DTL Tangless Insert, 10-24 Size, 0.285 Inch Length, Stainless Steel, 100Pk | AE7DWJ 5XAH8

POWERCOIL 3532-10GX1.5DTL Άμπλεγμα ένθετο, μέγεθος 10-24, μήκος 0.285 ίντσες, ανοξείδωτος χάλυβας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DWJ Μοντέλο: 3532-10GX1.5DTLCross Ref: 5XAH8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο ελικοειδούς ένθετου
Μέγεθος τρυπανιού13 / 64 "
Δωρεάν Coil Dia.0.259 "
Μήκος0.285 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Μέγεθος10-24
Πατήστε Μεγέθη10-24
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΔωρεάν Coil Dia.ΜήκοςΜέγεθοςΠατήστε ΜεγέθηΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΤιμή
POWERCOIL 3532-4GX1.0DSLTL Tangless Insert, 4-40 Size, 0.112 Inch Length, Stainless Steel, 100Pk | AE7DWW 5XAJ9 3532-4GX1.0DSLTL#310.159 "0.112 "4-404-40UNCΚλείδωμα βιδών€192.07
POWERCOIL 3532-4GX1.5DSLTL Tangless Insert, 4-40 Size, 0.168 Inch Length, Stainless Steel, 100Pk | AE7DWX 5XAK0 3532-4GX1.5DSLTL#310.159 "0.168 "4-404-40UNCΚλείδωμα βιδών€198.88
POWERCOIL 3534-10GX1.0DSLTL Tangless Insert, 10-32 Size, 0.190 Inch Length, Stainless Steel, 100Pk | AE7DXK 5XAL4 3534-10GX1.0DSLTL13 / 64 "0.256 "0.19 "10-3210-32UNFΚλείδωμα βιδών€141.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3532-10GX1.5DTL Άμπλεγμα ένθετο, μέγεθος 10-24, μήκος 0.285 ίντσες, ανοξείδωτος χάλυβας, 100 Pk
€79.71 /πακέτο