Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3532-1/4X2.0DSL Helical Insert, 1/4-20 Thread Size, 0.500 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDW 5WZV0

POWERCOIL 3532-1/4X2.0DSL Helical Insert, 1/4-20 Size Thread, 0.500 Inch Length, Inox Steel, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DDW Μοντέλο: 3532-1/4X2.0DSLCross Ref: 5WZV0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
Δωρεάν Coil Dia.0.330 "
Μήκος0.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Μέγεθος1 / 4-20
Πατήστε Μεγέθη1 / 4-20
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα βιδών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3532-1/4X2.0DSL Helical Insert, 1/4-20 Size Thread, 0.500 Inch Length, Inox Steel, 10Pk
€11.04 /πακέτο