Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D Helical Insert, M8 X 1.00 Thread Size, 8mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBR 5WZN0

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D Helical Insert, M8 X 1.00 Μέγεθος νήματος, 8mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DBR Μοντέλο: 3521-8.00X1.0DCross Ref: 5WZN0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€6.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού8.3mm
Δωρεάν Coil Dia.12.50mm
Μήκος8"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM8 x 1
Πατήστε ΜεγέθηM8 x 1.00
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3521-8.00X1.0D Helical Insert, M8 X 1.00 Μέγεθος νήματος, 8mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk
€6.73 /πακέτο