Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3520-2.50X1.0DSL Helical Insert, M2.5 X 0.45 Thread Size, 2.5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUB 5XAC5

POWERCOIL 3520-2.50X1.0DSL Helical Insert, M2.5 X 0.45 Μέγεθος νήματος, 2.5mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7DUB Μοντέλο: 3520-2.50X1.0DSLCross Ref: 5XAC5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού2.6mm
Δωρεάν Coil Dia.3.70mm
Μήκος2.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM2.5 x 0.45
Πατήστε ΜεγέθηM2.5 x 0.45
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα βιδών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3520-2.50X1.0DSL Helical Insert, M2.5 X 0.45 Μέγεθος νήματος, 2.5mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk
€4.86 /πακέτο