Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3520-14.00K Helical Thread Repair Kit, M14 X 2.0 Size, 10 Pieces | AE6RVC 5UUU6

POWERCOIL 3520-14.00K Κιτ επισκευής ελικοειδούς νήματος, M14 X 2.0 Μέγεθος, 10 τεμάχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RVC Μοντέλο: 3520-14.00ΚCross Ref: 5UUU6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ επισκευής ελικοειδούς νήματος
Μήκος21mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών10
ΜέγεθοςM14 x 2
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
ΧαρακτηριστικάΧωρίς τρυπάνι, δωρεάν εκτέλεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3520-14.00K Κιτ επισκευής ελικοειδούς νήματος, M14 X 2.0 Μέγεθος, 10 τεμάχια
€90.90 /μονάδα