Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3520-12.00X1.0D Helical Insert, M12 X 1.75 Μέγεθος κλωστής, 12mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk | AE7DCL 5WZP8

POWERCOIL 3520-12.00X1.0D Helical Insert, M12 X 1.75 Μέγεθος νήματος, 12mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DCL Μοντέλο: 3520-12.00X1.0DCross Ref: 5WZP8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού12.3mm
Δωρεάν Coil Dia.15.00mm
Μήκος12 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM12 x 1.75
Πατήστε ΜεγέθηM12 x 1.75
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X1.0D Helical Insert, M12 X 1.75 Μέγεθος νήματος, 12mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 5Pk
€6.60 /πακέτο