Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 36J225 Standard Cable Tie μήκους 11.8 ιντσών - Πακέτο 100 | AC6UVY

POWER FIRST 36J225 Τυπικό δέσιμο καλωδίου μήκους 11.8 ιντσών - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UVY Μοντέλο: 36J225

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική γραβάτα καλωδίων
Βασικό υλικόΝάιλον
ΧρώμαΚίτρινο
ΥπηρεσίεςΑρχικό
DutyΑρχικό
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος11.8 "
ΥλικόNylon 6.6
Μέγιστη. Δέσμη Dia.3.27 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό50 λίβρες
Πάχος0.051 "
Κωδικός εργαλείουB
Τύπος UL21
Πλάτος0.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1985
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα έξωΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Δέσμη Dia.ΠάχοςΤύπος ULPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 36J149 Standard Cable Tie 7.9 Inch Μήκος - Πακέτο 100 | AC6UTC 36J149Φυσικόεσωτερική Μόνο7.9 "Νάιλον 6/61.97 "0.051 "21100€13.39
POWER FIRST 36J150 Standard Cable Tie Μήκος 7.9 ίντσες - Πακέτο 100 | AC6UTD 36J150ΜαύρηΜέσα έξω7.9 "Νάιλον 6/61.97 "0.051 "21100€14.60
POWER FIRST 36J151 Standard Cable Tie Μήκος 7.9 ίντσες - Πακέτο 1000 | AC6UTE 36J151Φυσικόεσωτερική Μόνο7.9 "Νάιλον 6/61.97 "0.051 "211000€128.80
POWER FIRST 36J152 Τυπική γραβάτα καλωδίου μήκους 7.9 ίντσας - πακέτο 1000 | AC6UTF 36J152ΜαύρηΜέσα έξω7.9 "Νάιλον 6/61.97 "0.051 "211000€149.36
POWER FIRST 36J153 Standard Cable Tie 11.8 Inch Μήκος - Πακέτο 100 | AC6UTG 36J153Φυσικόεσωτερική Μόνο11.8 "Νάιλον 6/63.27 "0.051 "21100€23.45
POWER FIRST 36J154 Τυποποιημένο γραβάτα 11.8 ίντσες - Πακέτο 100 | AC6UTH 36J154ΜαύρηΜέσα έξω11.8 "Νάιλον 6/63.27 "0.051 "21100€28.36
POWER FIRST 36J155 Τυποποιημένο γραβάτα καλωδίου 11.8 ίντσες Μήκος - Πακέτο 500 | AC6UTJ 36J155Φυσικόεσωτερική Μόνο11.8 "Νάιλον 6/63.27 "0.051 "21500€158.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 36J225 Τυπικό δέσιμο καλωδίου μήκους 11.8 ιντσών - Πακέτο 100
€10.03 /πακέτο