POWER FIRST 32RX20 Cable Protector Yellow And Grey 3 Feet | AG3AWM

POWER FIRST 32RX20 Προστατευτικό καλωδίου κίτρινο και γκρι 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3AWM Μοντέλο: 32RX20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€336.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού1-1 / 4 "
Κανάλι Πλάτος1-1 / 4 "
ΧρώμαΓκρι και κίτρινο
Στυλ σύνδεσηΑρπαγας
Ύψος1.5 "
Μήκος3ft.
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1-1 / 4 "
Αριθμός καναλιών5
Στυλκρεμαστός
Πλάτος16.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)103.89
Πλάτος πλοίου (cm)43.69
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
POWER FIRST 32RX19 Cable Protector Yellow And Grey 3 Feet | AG3AWL 32RX192.75 "318.25 "€555.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 32RX20 Προστατευτικό καλωδίου κίτρινο και γκρι 3 πόδια
€336.09 /μονάδα