Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 30UH08 Conduit Outlet Body Iron LL 1-1 / 4 ίντσα | AH2ZFF

POWER FIRST 30UH08 Σώμα εξόδου αγωγού Σίδερο LL 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2ZFF Μοντέλο: 30UH08

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξόδου αγωγού
Τύπος ΠίσωΔιαμέρισμα
Υλικό σώματοςΣίδερο
Τύπος σώματοςLL
ΣωματότυποςΑγωγός εξόδου αγωγού
Χωρητικότητα32.0 cu. σε.
ΧρώμαΓκρί
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΟχι
Μέγεθος κόμβου1.25 "
Στυλ HubΣπείρωμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1745
Ύψος πλοίου (cm)0.03
Μήκος πλοίου (cm)3.25
Πλάτος πλοίου (cm)3.25
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επιμετάλλωση ψευδαργύρου, χρώμιο, επικαλυμμένο με σκόνη

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 30UH08 Σώμα εξόδου αγωγού Σίδερο LL 1-1/4 ίντσας
€5.39 /μονάδα