Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 1TNC6 Τροφοδοσία/διακόπτης τροφοδοσίας 10ft Sjo 13a | AB3JCV

POWER FIRST 1TNC6 Τροφοδοσία καλωδίου ρεύματος/διακόπτης 10ft Sjo 13a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JCV Μοντέλο: 1TNC6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο ρεύματος
Τέλος σύνδεσηςΓυμνός
καλώδιο Μήκος10ft.
Μετρητής / αγωγός16/3
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Μέγιστη. Amps10
Ονομασία καλωδίου NECSJO
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Ονομαστική εκτός Dia.0.34 "
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος32 έως 194 βαθμοί F
Τάση125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. Εύροςκαλώδιο ΜήκοςΜετρητής / αγωγόςΤάσηΥλικό μπουφάνΜέγιστη. AmpsΟνομασία καλωδίου NECΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΤιμή
POWER FIRST 1FD80 Καλώδιο τροφοδοσίας 3 πόδια | AA9UJA 1FD8032 έως 167 βαθμοί F3ft.18/3125PVC10SJT5-15P€5.46
POWER FIRST 1FD81 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJB 1FD8132 έως 194 βαθμοί F8ft.18/3125Καουτσούκ10SJO5-15P€11.67
POWER FIRST 1FD82 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJC 1FD8232 έως 167 βαθμοί F8ft.18/3125PVC10SJT5-15P€8.14
POWER FIRST 1FD83 Καλώδιο τροφοδοσίας 12 πόδια | AA9UJD 1FD8332 έως 167 βαθμοί F12ft.18/3125PVC10SJT5-15P€11.80
POWER FIRST 1FD84 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJE 1FD8432 έως 167 βαθμοί F8ft.18/2125PVC10SJT1-15P€6.79
POWER FIRST 1FD86 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJG 1FD8632 έως 194 βαθμοί F8ft.16/3125Καουτσούκ13SJO5-15P€17.33
POWER FIRST 1FD87 Καλώδιο τροφοδοσίας 8 πόδια | AA9UJH 1FD8732 έως 167 βαθμοί F8ft.16/3125PVC13SJT5-15P€10.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 1TNC6 Τροφοδοσία καλωδίου ρεύματος/διακόπτης 10ft Sjo 13a
€26.75 /μονάδα