POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 Feet Αυτόματη επαναφορά | AA3WPU

POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 Feet Auto Reset

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WPU Μοντέλο: 11X437

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό καλώδιο GFCI με τριπλή έξοδο
Ενισχυτές15
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωση3 καταστήματα
καλώδιο Μήκος100ft.
Βαθμολογία περιβλήματοςΦύση
Μετρητής / αγωγός12/3
Hz60
ΥλικόΠολυανθρακικό
Ονομασία καλωδίου NECSJTW
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA(3) 5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Εύρος μήκους100 πόδια.
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.01
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςHzΕπαναφορά τύπουΤάση τάσηςΤιμή
POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 πόδια Auto Reset | AA3WPJ 11X4282ft.60Αυτόματο125 VAC€74.31
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 Feet Αυτόματη επαναφορά | AA3WPR 11X43525ft.60Αυτόματο125 VAC€140.18
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 Feet Αυτόματη επαναφορά | AA3WPT 11X43650ft.60Αυτόματο125 VAC€210.34
POWER FIRST 2XYR8 Σετ καλωδίων Εν σειρά Gfci 15 Amps Ac | AC4AFW 2ΧΥΡ82ft.50/60Χειροκίνητο120 VAC€73.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 Feet Auto Reset
€343.34 /μονάδα