Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In | AE7THC 6AGP0

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7THC Μοντέλο: N1D05FCross Ref: 6AGP0
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
€96.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ρελαντί προσώπου
ΡουλεμάνΒελόνα
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
ΚατασκευήΜαντεμένια
Πλάτος προσώπου9 / 16 "
Hub Dia.1-1 / 4 "
Μήκος έως Bore3 / 4 "
Εκτός Dia.1-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτείται άξονας (6AGL5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος προσώπουHub Dia.Μήκος έως BoreΕκτός Dia.Τιμή
POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3 / 8 In | AE7THE 6AGP2 Ν4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "€197.54
POWER DRIVE N4D2F Flat Face Idler Διάμετρος 1 In | AE7THF 6AGP3 Ν4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "€284.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In
€96.47 /μονάδα