Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER DRIVE G 5/8 Split Taper Bushing Series In | AF2BFL 6PTV0

POWER DRIVE G 5/8 Split Taper Bushing Series In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BFL Μοντέλο: G 5/8Cross Ref: 6PTV0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€25.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάσπαση κωνικού δακτυλίου
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.1-9 / 16 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4 "x 5 / 8"
Σειρά Bore BushingG
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Τύπος φλάντζαςΣτερεά
Μήκος1"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Βαθμός SAEG3000
Κωνοειδής3/4 "ανά ft. Για στερέωση άξονα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εξωτερικό κλειδί (Ο δακτύλιος παρέχει θετική κίνηση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγεθος κοχλίαΣειρά Bore BushingΜπόρε Ντιά.ΜήκοςΤιμή
POWER DRIVE B 1 Σειρά Split Taper Bushing In | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "€71.70
POWER DRIVE B 1 1/16 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 16 In | AF2BED 6PTR0 Β 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
POWER DRIVE B 1 1/2 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 2 In | AF2BEE 6PTR1 Β 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "€71.70
POWER DRIVE B 1 1/4 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 4 In | AF2BEF 6PTR2 Β 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "€71.70
POWER DRIVE B 1 1/8 Split Taper Bushing Series B 1-1 / 8 In | AF2BEG 6PTR3 Β 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "€71.70
POWER DRIVE B 1 11/16 Split Taper Bushing Series B 1-11 / 16 In | AF2BEH 6PTR4 Β 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "€71.70
POWER DRIVE B 1 15/16 Split Taper Bushing Series B 1-15 / 16 In | AF2BEJ 6PTR5 Β 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "€71.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER DRIVE G 5/8 Split Taper Bushing Series In
€25.82 /μονάδα