Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER DRIVE C6020XB Chain Coupling Sprocket Bore Max 2-7 / 16 In | AE7TJA 6AGT2

POWER DRIVE C6020XB Αλυσίδα ζεύξης οδοντωτών τροχών οπής Max 2-7/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TJA Μοντέλο: C6020XBCross Ref: 6AGT2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€144.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσοτροχός ζεύξης αλυσίδων
Μπόρε Ντιά.1/2 - 2-7/16"
Τύπος οπώνΜπερδεμένος
Απαιτείται δακτύλιοςB
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.86
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.0050
Εκτός Dia.5.5 "
Πίσσα60
Θερμ. Εύρος-25 βαθμοί - βαθμοί 150
Πλάτος2.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8483901010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γωνιακή ανοχή ευθυγράμμισης (10 βαθμοί (10T-19T), 1/2 βαθμός (20T-24T))
    • Ανοχή End Float (In.) (0.060)
    • Μέγιστη. Αριθμός δοντιών (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τύπος οπώνΑπαιτείται δακτύλιοςΚέιγουεϊΕκτός Dia.ΠίσσαΠλάτοςΤιμή
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 Διάταξη αλυσοτροχού 1 1/4 In | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "Σταθερό-X 0.250 0.1253"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X1 Αλυσίδα σύνδεσμος Διάμετρος γραναζιού 1 In | AE7THR 6AGR4 C4016X11"Σταθερό-X 0.250 0.1253"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X1 1/8 Αλυσοτροχός σύνδεσμος Διάμετρος 1-1 / 8 In | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1 / 8 "Σταθερό-X 0.250 0.1253"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X3 / 4 Ροδέλα αλυσίδας ζεύξης 3/4 In | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "Σταθερό-X 0.1875 0.093753"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X5/8 Αλυσίδα γρανάζι ζεύξης αλυσίδας 5/8 In | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Σταθερό-X 0.1875 0.093753"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X7 / 8 Αλυσοτροχός σύνδεσμος Διάτρηση 7/8 In | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Σταθερό-X 0.1875 0.093753"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C5016XH Αλυσοτροχός σύνδεσμος Διάμετρος γραναζιού 1/2 - 1-1 / 2 In | AE7THY 6AGT0 C5016ΧΗ1/2 - 1-1/2"ΜπερδεμένοςQT ή Η-4.125 "501.62 "€89.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER DRIVE C6020XB Αλυσίδα ζεύξης οδοντωτών τροχών οπής Max 2-7/16 In
€144.53 /μονάδα