Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER DRIVE 40LH050 Τροχαλία τροχαλίας L 40 Grooves | AE8XVN 6GEH1

POWER DRIVE 40LH050 Τροχαλία ιμάντα ταχυτήτων L 40 αυλάκια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8XVN Μοντέλο: 40LH050Cross Ref: 6GEH1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€126.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία Gearbelt
Τύπος οπώνΜπερδεμένος
Απαιτείται δακτύλιοςQT ή Η
ΚατασκευήΣτερεά
Φλάντζα Ντία.127mm
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός αυλακώσεων40
Εκτός Dia.120.523mm
Πίσσα9.525 mm
Πίτσα Ντιά.121.285mm
ΧαρακτηριστικάΣύγχρονη μονάδα δίσκου L
Πλάτος19.05mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.503
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός αυλακώσεωνΜπόρε Ντιά.Τύπος οπώνΕκτός Dia.ΠίσσαΠίτσα Ντιά.ΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
POWER DRIVE 10XLB037-6FA Τροχαλία ιμάντα ταχυτήτων Xl 10 Grooves | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmΑπλό Bore97.0280mm5.08 mm16.1798mmΣύγχρονη μονάδα δίσκου XL14.2875mm€18.85
POWER DRIVE 11XLB037-6FA Τροχαλία ιμάντα ταχυτήτων Xl 11 Grooves | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmΑπλό Bore116.4336mm5.08 mm17.7800mmΣύγχρονη μονάδα δίσκου XL14.2875mm€19.64
POWER DRIVE 12XLB037-6FA Τροχαλία ιμάντα ταχυτήτων Xl 12 Grooves | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmΑπλό Bore15.6718mm5.08 mm19.4056mmΣύγχρονη μονάδα δίσκου XL14.2875mm€21.43
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Τροχαλία τροχαλίας Xl 14 Grooves | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmΑπλό Bore17.2720mm5.08 mm22.6314mmΣύγχρονη μονάδα δίσκου XL14.2875mm€24.53
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Τροχαλία ιμάντα ταχυτήτων Xl 15 Grooves | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmΑπλό Bore18.8976mm5.08 mm24.2570mmΣύγχρονη μονάδα δίσκου XL14.2875mm€25.44
POWER DRIVE 16XLB037-6FA Τροχαλία ιμάντα ταχυτήτων Xl 16 Grooves | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmΑπλό Bore22.1234mm5.08 mm25.8826mmΣύγχρονη μονάδα δίσκου XL14.2875mm€26.93
POWER DRIVE 18XLB037-6FA Τροχαλία τροχαλίας Xl 18 Grooves | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmΑπλό Bore23.7490mm5.08 mm29.1084mmΣύγχρονη μονάδα δίσκου XL14.2875mm€30.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER DRIVE 40LH050 Τροχαλία ιμάντα ταχυτήτων L 40 αυλάκια
€126.18 /μονάδα