Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POND BOSS PW2300 Αντλία καταρράκτη ABS 9/64 HP 9 psi 120V | AH7XZN 38EF31

POND BOSS PW2300 Waterfall Pump ABS 9/64 HP 9 psi 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XZN Μοντέλο: PW2300Cross Ref: 38EF31
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
€248.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία καταρράκτη
Συμμόρφωση εταιρείαςETL
καλώδιο Μήκος16ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο1.5
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού2280
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού0
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού1860
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόABS
HP9/64
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
Μήκος9.25 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά19 / 64 "
Μέγιστη. Κεφάλι16 πόδια.
Outlet1.5 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3179
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POND BOSS PW2300 Waterfall Pump ABS 9/64 HP 9 psi 120V
€248.14 /μονάδα