Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POND BOSS PF185ASL Fountain Pump ABS 1 / 64HP 2 psi LED Light | AH7XZU 38EF36

POND BOSS PF185ASL Αντλία σιντριβάνι ABS 1/64HP 2 psi Φως LED

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XZU Μοντέλο: PF185ASLCross Ref: 38EF36
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
€91.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βρύσης
Συμμόρφωση εταιρείαςUL
καλώδιο Μήκος16ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο0.12
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού140
Ύψος2"
Στέγαση ΥλικόABS
HP1/64
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Κεφάλι4.1 πόδια.
Outlet5 / 8 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.026
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΠλάτοςΤιμή
Αντλία Συντριβανιού POND BOSS PF185AS ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 πόδια.2.5 "€96.82
Αντλία σιντριβανιού POND BOSS PF420AS ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 πόδια.3.25 "€123.94
POND BOSS PF420ASL Fountain Pump ABS 3 / 64HP 4 psi LED Light | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 πόδια.3.25 "€140.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POND BOSS PF185ASL Αντλία σιντριβάνι ABS 1/64HP 2 psi Φως LED
€91.77 /μονάδα