ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCRCA06 Raincap A Style Pvc 6 In | AF2LEN 6UXV1

PLASTIC SUPPLY PVCRCA06 Raincap A Style Pvc 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2LEN Μοντέλο: PVCRCA06Cross Ref: 6UXV1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€296.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι βροχής
Διάμετρος13 "
Μέγεθος αγωγού6"
Μήκος12 "
ΥλικόΤύπου Ι Βαθμός Ι PVC
ΧαρακτηριστικάΣτυλ Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ PVCRCA04 Raincap A Style Pvc 4 In | AF2LEM 6UXV0 PVCRCA0412 "4"9"€266.31
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCRCA08 Raincap A Style Pvc 8 In | AF2LEP 6UXV2 PVCRCA0817 "8"13.5 "€336.18
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCRCA10 Raincap A Style Pvc 10 In | AF2LEQ 6UXV3 PVCRCA1021 "10 "16 "€359.60
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCRCA12 Raincap A Style Pvc 12 In | AF2LER 6UXV4 PVCRCA1225 "12 "17.5 "€410.17
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ PVCRCA14 Raincap A Style Pvc 14 In | AF2LET 6UXV5 PVCRCA1429 "14 "20 "€459.99
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCRCA16 Raincap A Style Pvc 16 In | AF2LEU 6UXV6 PVCRCA1633 "16 "21.5 "€569.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCRCA06 Raincap A Style Pvc 6 In
€296.35 /μονάδα