Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCED06 Elbow Pvc 45 Degree 6 Inch | AF2LDQ 6UXT0

PLASTIC SUPPLY PVCED06 Ebow Pvc 45 μοιρών 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LDQ Μοντέλο: PVCED06Cross Ref: 6UXT0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςElbow
Μέγεθος αγωγού6"
Μήκος13.5 "
ΥλικόΤύπου Ι Βαθμός Ι PVC
Χαρακτηριστικά45 Βαθμός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΤιμή
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCED04 Elbow Pvc 45 Degree 4 Inch | AF2LDP 6UXR9 PVCED044"7.125 "€72.57
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCED08 Elbow Pvc 45 Degree 8 Inch | AF2LDR 6UXT1 PVCED088"14.75 "€128.86
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCED10 Elbow Pvc 45 Degree 10 Inch | AF2LDT 6UXT2 PVCED1010 "17 "€147.05
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCED12 Elbow Pvc 45 Degree 12 Inch | AF2LDU 6UXT3 PVCED1212 "19.25 "€168.51
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCED14 Elbow Pvc 45 Degree 14 Inch | AF2LDV 6UXT4 PVCED1414 "20.5 "€226.50
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PVCED16 Elbow Pvc 45 Degree 16 Inch | AF2LDW 6UXT5 PVCED1616 "22.75 "€269.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCED06 Ebow Pvc 45 μοιρών 6 ιντσών
€120.79 /μονάδα