PLASTEC S12ST2P050 Storm Blower, Direct Drive Forward Curve, Διάμετρος τροχού 7.875 ιντσών, κινητήρας 1/2 hp, 3 φάση | CH6RKE 61DD11

PLASTEC S12ST2P050 Storm Blower, Direct Drive Forward Curve, Διάμετρος τροχού 7.875 ιντσών, κινητήρας 1/2 hp, 3 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RKE Μοντέλο: S12ST2P050Σταυρός: 61DD11

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,433.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Στροφές ανεμιστήρα3450 RPM
CFM @ 1.500 ίντσες. SP100
CFM @ 2.000 ίντσες. SP175
CFM @ 2.500 ίντσες. SP200
CFM @ 3.000 ίντσες. SP250
CFM @ 3.500 ίντσες. SP300
CFM @ 4.000 ίντσες. SP300
dBA @ 5 πόδια78 dBA
Βάθος13.78 "
Πλήρες φορτίο1.57 / 0.078A
Ύψος20.6 "
Φινίρισμα στέγασηςΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Hz50 / 60 Hz
Εισαγωγή Dia.3.54 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-13 μοίρες φά
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 μοίρες φά
Πλαίσιο κινητήρα71
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Στροφές κινητήρα3450 RPM
Outlet Dia.3.54 "
Φάση3
ΠεριστροφήCCW
Shaft Dia.14mm
Τάση230 / 460V
Διάμετρος τροχού7.875 "
Υλικό τροχούΠολυπροπυλένιο
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.575
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.250 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 2.000 ίντσες. SPCFM @ 2.500 ίντσες. SPdBA @ 5 πόδιαΒάθοςΤιμή
PLASTEC P15SS2P050 Ανεμιστήρας, Direct Drive Forward Curve, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών, κινητήρας 1/2 hp, 1 φάση | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "€2,980.39
PLASTEC P15SS4P033 Plastec Blower, Direct Drive Forward Curve, 6 Inch Wheel Dia., 1/4 hp, 1 Phase | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,881.11
PLASTEC P15SS6P025 Plastec Blower, Direct Drive Forward Curve, 6 Inch Wheel Dia., 1/4 hp, 1 Phase | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€3,009.75
PLASTEC P15ST2P050 Plastec Blower, Direct Drive Forward Curve, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών, 1/2 hp, 3 φάση | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "€2,815.09
PLASTEC P15ST4P033 Plastec Blower, Direct Drive Forward Curve, 6 Inch Wheel Dia., 1/4 hp, 3 Phase | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "€2,636.97
Ανεμιστήρας PLASTEC P15ST6P025, Direct Drive Forward Curve, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών, κινητήρας 1/4 hp, 3 φάση | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "€2,940.54
PLASTEC P20SS4P033 Plastec Blower, Direct Drive Forward Curve, 7.875 Inch Dia., 1/4 hp, 1 Phase | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "€3,271.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLASTEC S12ST2P050 Storm Blower, Direct Drive Forward Curve, Διάμετρος τροχού 7.875 ιντσών, κινητήρας 1/2 hp, 3 φάση
€3,433.07 /μονάδα