Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVTX300V-PV, 90 Deg. Διάφραγμα, άξονας PTFE, PVC, σφραγίδα Viton, Μέγεθος 3 ιντσών | AA3AYE 11G091

PLAST-O-MATIC Βαλβίδα By-Pass RVTX300V-PV, 90 Deg. Διάφραγμα, Άξονας PTFE, PVC, Σφράγιση Viton, Μέγεθος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3AYE Μοντέλο: RVTX300V-PVCross Ref: 11G091

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,323.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAdj Back Press. Βαλβίδα εκτόνωσης
Υλικό σώματοςPVC
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος18 19 / 64 "
Συνολικό μήκος7"
Εύρος πίεσης5 έως 100 psi
Υλικό καθίσματοςViton
Υλικό ελατηρίουΕπίχρυσος χάλυβας
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PV, 90 Deg. Διάφραγμα, άξονας PTFE, PVC, στεγανοποίηση EPDM, Μέγεθος 3 ιντσών | CD4HZJ RVTX300EP-PVΚλείσιμο βαλβίδας€2,573.84
RFQ
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVTX300V-CP, 90 Deg. Διάφραγμα, άξονας PTFE, CPVC, σφραγίδα Viton, Μέγεθος 3 ιντσών | CD4HZY RVTX300V-CPΚλείσιμο βαλβίδας€2,751.57
RFQ
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVTX300EP-CP, 90 μοίρες. Διάφραγμα, άξονας PTFE, CPVC, στεγανοποίηση EPDM, Μέγεθος 3 ιντσών | CD4HZZ RVTX300EP-CPΚλείσιμο βαλβίδας€2,742.22
RFQ
Βαλβίδα By Pass PLAST-O-MATIC RVTX300V-PF, 90 Deg. Διάφραγμα, άξονας PTFE, PVDF, σφραγίδα Viton, Μέγεθος 3 ιντσών | CD4JBC RVTX300V-PFΚλείσιμο βαλβίδας€5,075.51
RFQ
Βαλβίδα παράκαμψης PLAST-O-MATIC RVTX300EP-PF, οπίσθια πίεση, εν σειρά εκτόνωση πίεσης, PVDF, Μέγεθος 3 ιντσών | CD4JBD RVTX300EP-PFΚλείσιμο βαλβίδας€5,067.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Βαλβίδα By-Pass RVTX300V-PV, 90 Deg. Διάφραγμα, Άξονας PTFE, PVC, Σφράγιση Viton, Μέγεθος 3 ιντσών
€2,323.85 /μονάδα