PLAST-O-MATIC PS300EPW11-PV Solenoid Valve, 2-Way, 3 Inch Size, Normally Closed, PVC | AA3GFX 11K474

PLAST-O-MATIC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PS300EPW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 3 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GFX Μοντέλο: PS300EPW11-PVΣταυρός: 11K474

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,864.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςPVC
Συντελεστής όγκου80.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανή και σκόνη
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
Επιχείρησηπιλοτικής λειτουργίας
Orifice Dia.3"
συνολικό ύψος11.875 "
Συνολικό μήκος9"
συνολικό πλάτος9"
Μέγεθος σωλήνα3"
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας140 psi
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.77
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό σώματοςΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΕίδοςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Orifice Dia.Τιμή
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/2 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitonΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα140 βαθμοί F63 / 64 "€870.65
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1/2 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα140 βαθμοί F63 / 64 "€841.96
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 3/4 ιντσών, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα140 βαθμοί F63 / 64 "€918.88
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 3/4 ιντσών, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα140 βαθμοί F63 / 64 "€891.42
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα140 βαθμοί F63 / 64 "€943.75
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 1 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα140 βαθμοί F63 / 64 "€1,022.46
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV, διπλής κατεύθυνσης, μέγεθος 2-1/1 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC | AA2GFR 3K11 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα140 βαθμοί F1-15 / 16 "€1,329.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα PS300EPW11-PV, 2 κατευθύνσεων, μέγεθος 3 ίντσας, κανονικά κλειστό, PVC
€2,864.19 /μονάδα