Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PLAST-O-MATIC GX125V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AA3GDL 11K399

PLAST-O-MATIC GX125V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3GDL Μοντέλο: GX125V-PVΣταυρός: 11K399

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€506.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος
Υλικό μπουλονιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σύνδεσηςPVC
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Συνολικό μήκος5.875 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Υλικό σφραγίδαςViton
Μήκος όρασης2-1 / 2 "
Υλικό θέασηςΑκρυλικό
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σύνδεσηςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PLAST-O-MATIC GX050V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος140 psi4.75 "1 / 2 "32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€392.27
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 3/4 ίντσες | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος140 psi4.75 "3 / 4 "32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€418.29
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 1 ίντσας | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος140 psi5.25 "1"32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€440.38
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος140 psi5.875 "1.5 "32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€537.89
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο Τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 2 ιντσών | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος140 psi7.375 "2"32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€696.77
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο Τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 3 ιντσών | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος110 psi8.375 "3"32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F€1,103.27
PLAST-O-MATIC GX050V-PP Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφραγίδα Viton, Πολυπροπυλένιο, Μέγεθος 1/2 ίντσας | AA3GDQ 11K404 GX050V-PPΠολυπροπυλένιοΔείκτης ροής όρασης ενός τοιχώματος50 psi4.75 "1 / 2 "32 βαθμοί έως 180 βαθμοί F€440.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC GX125V-PV Sight Glass, Μονοκύλινδρο τοίχωμα, Σφράγιση Viton, PVC, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας
€506.68 /μονάδα