Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC050EP-002-000-PV, σφράγισμα EPDM, PVC, Μέγεθος 1/2 ίντσας, 2 gpm | AA3AWD 11G044

PLAST-O-MATIC FC050EP-002-000-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγισμα EPDM, PVC, μέγεθος 1/2 ίντσας, 2 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3AWD Μοντέλο: FC050EP-002-000-PVCross Ref: 11G044

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€225.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ροής
Υλικό σώματοςPVC
σύνδεσηFNPT
Διάμετρος1.25 "
Υλικό διαφράγματοςEPDM
Ρυθμός ροής2 gpm
Συνολικό μήκος2.25 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχ. Πτώση πίεσης (15 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΡυθμός ροήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/4-PV, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 0.25 gpm | AA2VRR 11D215 FC025EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC025EP-000-1/2-PV, σφράγισμα EPDM, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 0.5 gpm | AA2VRT 11D216 FC025EP-000-1 / 2-PV1.125 "1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-000-3/4-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 0.75 gpm | AA2VRU 11D217 FC025EP-000-3 / 4-PV1.125 "3 / 4 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC025EP-001-000-PV, σφράγισμα EPDM, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 1 gpm | AA2VRV 11D218 FC025EP-001-000-PV1.125 "1 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC025EP-001-1/2-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 1.5 gpm | AA2VRW 11D219 FC025EP-001-1 / 2-PV1.125 "1-1 / 2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
Βαλβίδα ελέγχου ροής PLAST-O-MATIC FC025EP-002-000-PV, σφράγισμα EPDM, PVC, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 2 gpm | AA3AVQ 11G032 FC025EP-002-000-PV1.125 "2 gpm2.375 "1 / 4 "€236.34
PLAST-O-MATIC FC037EP-000-1/4-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγιση EPDM, PVC, Μέγεθος 3/8 ιντσών, 0.25 gpm | AA3AVR 11G033 FC037EP-000-1 / 4-PV1.125 "1 / 4 gpm2"3 / 8 "€226.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PLAST-O-MATIC FC050EP-002-000-PV Βαλβίδα ελέγχου ροής, σφράγισμα EPDM, PVC, μέγεθος 1/2 ίντσας, 2 gpm
€225.96 /μονάδα