Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PFERD 62947 Flap Disc 4-1/2 Inch 50 Grit Zirconia | AH6GEH 35ZG17

PFERD 62947 Flap Disc 4-1/2 Inch 50 Grit Zirconia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6GEH Μοντέλο: 62947Cross Ref: 35ZG17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Υλικό υποστήριξηςFiberglass
Βάρος υποστήριξηςY
Δίσκος Dia.4.5 "
Τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 29
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι50
Μέγιστη. RPM13,300
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςχαλίκιΜέγεθος οπής στερέωσηςΤιμή
PFERD 62950 Flap Disc 4-1/2 Inch 36 Grit Zirconia | AH6GEJ 35ZG18 62950Έξτρα χοντρή365 / 8 "-11€38.36
PFERD 62945 Flap Disc 4-1 / 2 Inch 36 Grit Coarse | AH6GEK 35ZG19 62945Έξτρα χοντρή367 / 8 "€38.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PFERD 62947 Flap Disc 4-1/2 Inch 50 Grit Zirconia
€38.52 /μονάδα