Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PFERD 42814 Mini Flap Disc 2 Inch 40 Grit Zirconia | AH6GEU 35ZG30

PFERD 42814 Mini Flap Disc 2 ιντσών 40 Grit Zirconia

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6GEU Μοντέλο: 42814Cross Ref: 35ZG30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος με πτερύγια
Λειαντικό υλικόΖιρκόνια αλουμίνα
Βάρος υποστήριξηςY
Δίσκος Dia.2"
Τύπος δίσκουΠληκτρολογήστε 27
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι40
Μέγιστη. RPM19,100
Μέγεθος οπής στερέωσης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΜέγεθος οπής στερέωσηςΜέγεθος στήριξηςΒάρος υποστήριξηςΔίσκος Dia.Τύπος δίσκουΤιμή
PFERD 67192 Flap Disc 4-1/2 x 7/8 Z 40gt M | AC6GFD 33N393 6719213,300Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass-7 / 8 "Καταναλώσιμος4.5 "Ακτινικός€29.32
PFERD 67339 Flap Disc 4-1 / 2 x 7/8 Z 40gt L | AC6GFE 33N394 6733913,300Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass-7 / 8 "Καταναλώσιμος4.5 "Ακτινικός€29.24
PFERD 67196 Flap Disc 5 x 7/8 Zirc 40gt M | AC6GFF 33N395 6719613,300Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass-7 / 8 "Καταναλώσιμος5"Ακτινικός€33.36
PFERD 67343 Flap Disc 5 x 7/8 Zirc 40 Gt L | AC6GFG 33N396 6734313,300Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass-7 / 8 "Καταναλώσιμος5"Ακτινικός€35.39
PFERD 67212 Flap Disc 4-1 / 2 x 5 / 8-11 Z 40gt M | AC6GFH 33N397 6721213,300Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass-5 / 8-11Καταναλώσιμος4.5 "Ακτινικός€32.41
PFERD 67359 Flap Disc 4-1/2 x 5/8-11 Z 40gt L | AC6GFJ 33N398 6735913,300Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass-5 / 8-11Καταναλώσιμος4.5 "Ακτινικός€36.05
PFERD 67216 Flap Disc 5 x 5 / 8-11 Zirc 40gt M | AC6GFK 33N399 6721613,300Ζιρκόνια αλουμίναFiberglass-5 / 8-11Καταναλώσιμος5"Ακτινικός€36.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PFERD 42814 Mini Flap Disc 2 ιντσών 40 Grit Zirconia
€14.60 /μονάδα