PEWAG 7G100DOSXK / 10 Αλυσίδα Sling G100 Dos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFM 2VCE4

PEWAG 7G100DOSXK/10 Sling αλυσίδας G100 Dos Xk από κράμα χάλυβα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PFM Μοντέλο: 7G100DOSXK/10Cross Ref: 2VCE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€949.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και (2) Sling Hooks
Μέγεθος αλυσίδας9 / 32 "
ΧρώμαΜαύρο, Πορτοκαλί
Διπλή χωρητικότητα @ 60 μοίρες7400 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός100
Μήκος10ft.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός αλυσίδων2
Συνολική προσέγγιση χρηστών10 πόδια.
Τύπος σφεντόναςDOSXK
Όριο φόρτου εργασίας7400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.53
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7315821000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΜήκοςΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
PEWAG 7G100DOSXK / 5 Αλυσίδα Sling G100 Dos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFL 2VCE3 7G100DOSXK / 5Oblong Link και (2) Sling Hooks9 / 32 "5ft.25 πόδια.DOSXK7400 λίβρες€743.69
PEWAG 7G100QOSXK / 5 Αλυσίδα Sling G100 Qos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFN 2VCE5 7G100QOSXK / 5Oblong Link και (4) Sling Hooks9 / 32 "5ft.45 πόδια.QOSXK11,200 λίβρες€1,631.08
PEWAG 7G100SOSXK / 5 Αλυσίδα Sling G100 Sos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFP 2VCE6 7G100SOSXK / 5Oblong Link και Sling Hook9 / 32 "5ft.15 πόδια.SOSXK4300 λίβρες€393.97
PEWAG 10G100SOSXK / 10 Αλυσίδα Sling G100 Sos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFQ 2VCE7 10G100SOSXK / 10Oblong Link και Sling Hook3 / 8 "10ft.110 πόδια.SOSXK8800 λίβρες€632.56
PEWAG 10G100DOGXK / 10 Αλυσίδα Sling G100 Dog Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFR 2VCE8 10G100DOGXK / 10Oblong Link και (2) Grab Hooks3 / 8 "10ft.210 πόδια.DOGXK15,200 λίβρες€1,044.86
PEWAG 10G100DOSXK / 5 Αλυσίδα Sling G100 Dos Xk Alloy Steel 5 Feet | AC3PFT 2VCE9 10G100DOSXK / 5Oblong Link και (2) Sling Hooks3 / 8 "5ft.25 πόδια.DOSXK15,200 λίβρες€1,126.47
PEWAG 10G100DOSXK / 10 Αλυσίδα Sling G100 Dos Xk Alloy Steel 10 Feet | AC3PFU 2VCF1 10G100DOSXK / 10Oblong Link και (2) Sling Hooks3 / 8 "10ft.210 πόδια.DOSXK15,200 λίβρες€1,235.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEWAG 7G100DOSXK/10 Sling αλυσίδας G100 Dos Xk από κράμα χάλυβα 10 πόδια
€949.36 /μονάδα