PEWAG 13G50SSS/10 Αλυσίδα Sling G50 SSS Sling 10ft 1/2Size | AC3PKN 2VCT7

PEWAG 13G50SSS/10 Αλυσίδα Sling G50 SSS Sling 10ft 1/2"μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PKN Μοντέλο: 13G50SSS/10Cross Ref: 2VCT7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,407.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουSling Hook κάθε άκρο
Μέγεθος αλυσίδας1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός50
Μήκος10ft.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός αλυσίδων1
Συνολική προσέγγιση χρηστών10 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα7100 λίβρες
Τύπος σφεντόναςSSS
Όριο φόρτου εργασίας7100 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7315823000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΜήκοςΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
PEWAG 7G50SOS / 5 Αλυσίδα Sling G50 Sos Ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 5 ποδιών | AC3PGH 2VCG5 7G50SOS / 5Oblong Link και Sling Hook9 / 32 "5ft.15 πόδια.SOS2200 λίβρες€1,031.65
PEWAG 7G50SSS / 5 Chain Sling G50 Sss Ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 5 ποδιών | AC3PGJ 2VCG6 7G50SSS / 5Sling Hook κάθε άκρο9 / 32 "5ft.15 πόδια.SSS2200 λίβρες€1,224.48
PEWAG 7G50DOS / 5 Αλυσίδα Sling G50 Dos Ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 5 ποδιών | AC3PGK 2VCG7 7G50DOS / 5Oblong Link και (2) Sling Hooks9 / 32 "5ft.25 πόδια.DOS3800 λίβρες€2,082.50
PEWAG 10G50SOS / 5 Αλυσίδα Sling G50 Sos Ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 5 ποδιών | AC3PGL 2VCG8 10G50SOS / 5Oblong Link και Sling Hook3 / 8 "5ft.15 πόδια.SOS4400 λίβρες€1,674.67
PEWAG 10G50SSS / 5 Αλυσίδα Sling G50 Sss Ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 5 ποδιών | AC3PGM 2VCG9 10G50SSS / 5Sling Hook κάθε άκρο3 / 8 "5ft.15 πόδια.SSS4400 λίβρες€1,833.02
PEWAG 10G50DOS / 5 Αλυσίδα Sling G50 Dos Ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 5 ποδιών | AC3PGN 2VCH1 10G50DOS / 5Oblong Link και (2) Sling Hooks3 / 8 "5ft.25 πόδια.DOS7500 λίβρες€3,094.61
PEWAG 13G50SOS / 5 Αλυσίδα Sling G50 Sos Ανοξείδωτο Ατσάλι Μήκος 5 ποδιών | AC3PGP 2VCH2 13G50SOS / 5Oblong Link και Sling Hook1 / 2 "5ft.15 πόδια.SOS7100 λίβρες€2,327.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEWAG 13G50SSS/10 Αλυσίδα Sling G50 SSS Sling 10ft 1/2"μέγεθος
€3,407.53 /μονάδα