PEWAG 10G120SSS/5 Αλυσίδα Sling G120 Sss από κράμα χάλυβα 5 πόδια Μήκος | AC3PHL 2VCK4

PEWAG 10G120SSS/5 Sling Sling G120 Sss από κράμα χάλυβα 5 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PHL Μοντέλο: 10G120SSS/5Cross Ref: 2VCK4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€552.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουSling Hook κάθε άκρο
Μέγεθος αλυσίδας3 / 8 "
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός120
Μήκος5ft.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός αλυσίδων1
Συνολική προσέγγιση χρηστών5 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα10,600 λίβρες
Τύπος σφεντόναςSSS
Όριο φόρτου εργασίας10,600 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6545
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7315821000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΜήκοςΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
PEWAG 7G120SOS / 5 Αλυσίδα Sling G120 Sos Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Oblong Link και Sling Hook9 / 32 "5ft.15 πόδια.SOS5200 λίβρες€357.66
PEWAG 7G120SGG / 10 Αλυσίδα Sling G120 Sgg Alloy Steel 10 Feet Μήκος | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο9 / 32 "10ft.110 πόδια.SGG5200 λίβρες€416.33
PEWAG 7G120DOS / 5 αλυσίδα Sling G120 Dos κράμα χάλυβα 5 πόδια μήκος | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Oblong Link και (2) Sling Hooks9 / 32 "5ft.25 πόδια.DOS9000 λίβρες€702.52
PEWAG 7G120DOG / 5 Chain Sling G120 Dog Alloy Steel 5 Feet Μήκος | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Oblong Link και (2) Grab Hooks9 / 32 "5ft.25 πόδια.DOG9000 λίβρες€690.15
PEWAG 10G120SOS/5 Chain Sling G120 Sos Alloy Steel 5 Feet μήκος | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Oblong Link και Sling Hook3 / 8 "5ft.15 πόδια.SOS10,600 λίβρες€571.49
PEWAG 10G120SGG / 10 Αλυσίδα Sling G120 Sgg κράμα χάλυβα 10 πόδια μήκος | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Πιάσε το γάντζο κάθε άκρο3 / 8 "10ft.110 πόδια.SGG10,600 λίβρες€506.14
PEWAG 10G120DOS / 5 αλυσίδα Sling G120 Dos κράμα χάλυβα 5 πόδια μήκος | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Oblong Link και (2) Sling Hooks3 / 8 "5ft.25 πόδια.DOS18,400 λίβρες€1,086.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEWAG 10G120SSS/5 Sling Sling G120 Sss από κράμα χάλυβα 5 πόδια μήκος
€552.90 /μονάδα