Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 149-204 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Διπλό σφιχτό χέρι, 3.75 - 4.15 ίντσες Διάμετρος | CF3AZE

PETERSEN PRODUCTS 149-204 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, διπλό τεστ σφιχτό στο χέρι, διάμετρος 3.75 - 4.15 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AZE Πρότυπο: 149-204

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€249.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγιστη. Διάμετρος4.15 "
Μέγιστη. Κεφάλι57 ft
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Ελάχ. Ντία.3.75 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)4"
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 149-201 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Σφιχτό διπλό τεστ, 1.55 - 1.75 ίντσες Διάμετρος | CF3AZB 149-2011.75 "57 ft25 psi€223.75
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 149-202 Βύσμα σωλήνα, μηχανικό, διπλό σφιχτό χέρι, 1.8 - 2.1 ίντσες διάμετρος | CF3AZC 149-2022.1 "57 ft25 psi€217.45
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 149-203 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Σφιχτό διπλό τεστ, 2.75 - 3.25 ίντσες Διάμετρος | CF3AZD 149-2033.25 "57 ft25 psi€236.92
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 149-205 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Διπλό σφιχτό χέρι, 4.75 - 5.25 ίντσες Διάμετρος | CF3AZF 149-2055.25 "23 ft10 psi€426.78
PETERSEN PRODUCTS 149-206 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Σφιχτό διπλό τεστ, 5.85 - 6.5 ίντσες Διάμετρος | CF3AZG 149-2066.5 "23 ft10 psi€447.87
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 149-208 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Σφιχτό διπλό τεστ, 7.85 - 8.25 ίντσες Διάμετρος | CF3AZH 149-2088.25 "11 ft5 psi€608.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 149-204 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, διπλό τεστ σφιχτό στο χέρι, διάμετρος 3.75 - 4.15 ίντσες
€249.90 /μονάδα