Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PETERSEN PRODUCTS 147-0012-P40 Test Plug, High Pressure Test, 1.25 Inch Διάμετρος, 1/4 Inch NPT Bypass Size | CF3ARB

PETERSEN PRODUCTS 147-0012-P40 δοκιμαστικό βύσμα, δοκιμή υψηλής πίεσης, διάμετρος 1.25 ίντσας, μέγεθος παράκαμψης NPT 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3ARB Μοντέλο: 147-0012-P40

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€532.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή βύσματος
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Μέγιστη. Πίεση5100 PSI
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)1-1 / 4 "
Συνολικό μήκος6-5 / 8 "
Συνδέστε το Dia.1.25 "
Υλικό σφραγίδαςΟυρεθάνη
Μέγεθος κλειδιού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 147-0005-P10M Βύσμα δοκιμής, Δοκιμή υψηλής πίεσης, 0.60 ίντσες διάμετρος, 1/8 ίντσες NPT Παράκαμψη μεγέθους | CF3AQL 147-0005-Ρ10Μ15000 Psi5.44 "Ουρεθάνη€798.19
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 147-0005-P160M Βύσμα δοκιμής, Δοκιμή υψηλής πίεσης, Διάμετρος 0.46 ίντσας, Μέγεθος παράκαμψης NPT 1/8 ίντσας | CF3AQM 147-0005-Ρ160Μ15000 Psi5.44 "Ουρεθάνη€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P40M Δοκιμαστικό βύσμα, Δοκιμή υψηλής πίεσης, Διάμετρος 0.54 ίντσας, Μέγεθος παράκαμψης NPT 1/8 ίντσας | CF3AQN 147-0005-Ρ40Μ15000 Psi5.44 "Ουρεθάνη€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0005-P80M Δοκιμαστικό βύσμα, Δοκιμή υψηλής πίεσης, Διάμετρος 0.49 ίντσας, Μέγεθος παράκαμψης NPT 1/8 ίντσας | CF3AQP 147-0005-Ρ80Μ15000 Psi5.44 "Ουρεθάνη€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P10M Test Plug, High Pressure Test, 0.82 Inch Διάμετρος, 1/8 Inch NPT Bypass Size | CF3AQQ 147-0007-Ρ10Μ15000 Psi5.75 "Ουρεθάνη€798.19
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 147-0007-P160M Βύσμα δοκιμής, Δοκιμή υψηλής πίεσης, Διάμετρος 0.75 ίντσες, Μέγεθος παράκαμψης NPT 1/8 ίντσας | CF3AQR 147-0007-Ρ160Μ15000 Psi5.44 "Ουρεθάνη€798.19
PETERSEN PRODUCTS 147-0007-P40M Test Plug, High Pressure Test, 0.74 Inch Διάμετρος, 1/8 Inch NPT Bypass Size | CF3AQT 147-0007-Ρ40Μ15000 Psi5.75 "Ουρεθάνη€765.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0012-P40 δοκιμαστικό βύσμα, δοκιμή υψηλής πίεσης, διάμετρος 1.25 ίντσας, μέγεθος παράκαμψης NPT 1/4 ίντσας
€532.06 /μονάδα