Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9040-E Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Ενισχυμένο, Παξιμάδι πτέρυγας, Άκρο σωλήνα, Διάμετρος 4 ιντσών | CF3AHX

PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E βύσμα σωλήνα, μηχανικό, ενισχυμένο, παξιμάδι φτερού, άκρο σωλήνα, διάμετρος 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AHX Μοντέλο: 143-9040-E

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςABS
Μέγιστη. Διάμετρος4.06 "
Μέγιστη. Κεφάλι40 ft
Μέγιστη. Πίεση17 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.3.8 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)4"
Συνολικό μήκος2.5 "
Υλικό σφραγίδαςΦυσικό λάστιχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9020-E Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Ενισχυμένο, Παξιμάδι πτέρυγας, Άκρο σωλήνα, Διάμετρος 2 ιντσών | CF3AHV 143-9020-Ε2.17 "17 psi1.87 "€16.38
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9030-E Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Ενισχυμένο, Παξιμάδι πτέρυγας, Άκρο σωλήνα, Διάμετρος 3 ίντσες | CF3AHW 143-9030-Ε3.1 "17 psi2.5 "€19.90
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9080-E Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, ενισχυμένο, Παξιμάδι φτερού, άκρο σωλήνα, Διάμετρος 8 ιντσών | CF3AHZ 143-9080-Ε8.03 "17 psi3.75 "€86.00
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-9060 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Ενισχυμένο, Παξιμάδι φτερού, Διάμετρος 6 ιντσών | CF3AJB 143-90606.08 "17.3 PSI3.75 "€51.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-9040-E βύσμα σωλήνα, μηχανικό, ενισχυμένο, παξιμάδι φτερού, άκρο σωλήνα, διάμετρος 4 ίντσες
€24.15 /μονάδα