ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-7150-8 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Λαβή T, 15 Inch Dia, 3/4 Inch, Μέγεθος παράκαμψης, Αλουμίνιο | CF3AHB

PETERSEN PRODUCTS 143-7150-8 Βύσμα σωλήνων, Μηχανικό, Χειρολαβή T, Διάμετρος 15 ιντσών, 3/4 ίντσες, Μέγεθος Bypass, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AHB Μοντέλο: 143-7150-8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€812.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Παράκαμψη3/4 "Αρσενικό
Μέγιστη. Διάμετρος15.3 "
Μέγιστη. Κεφάλι11 ft
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.14.8 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)15 "
Συνολικό μήκος9.7 "
Υλικό σφραγίδαςNeoprene

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
PETERSEN PRODUCTS 143-7060 Βύσμα σωλήνων, Μηχανικό, Λαβή T, Διάμετρος 6 ιντσών, Αλουμίνιο | CF3AGQ 143-70606.3 "5 psi250 βαθμοί F€272.62
PETERSEN PRODUCTS 143-7080 Βύσμα σωλήνων, μηχανικό, λαβή T, διάμετρος 8 ιντσών, αλουμίνιο | CF3AGR 143-70808.3 "5 psi250 βαθμοί F€339.15
PETERSEN PRODUCTS 143-7100 Βύσμα σωλήνων, μηχανικό, λαβή T, διάμετρος 10 ιντσών, αλουμίνιο | CF3AGT 143-710010.3 "5 psi250 βαθμοί F€490.06
PETERSEN PRODUCTS 143-7120 Βύσμα σωλήνων, μηχανικό, λαβή T, διάμετρος 12 ιντσών, αλουμίνιο | CF3AGU 143-712012.3 "5 psi250 βαθμοί F€530.63
PETERSEN PRODUCTS 143-7150 Βύσμα Σωλήνων, Μηχανικό, Λαβή T, Διάμετρος 15 ίντσες, Αλουμίνιο | CF3AGV 143-715015.3 "5 psi250 βαθμοί F€731.85
PETERSEN PRODUCTS 143-7180 ​​Βύσμα σωλήνων, μηχανικό, λαβή T, διάμετρος 18 ιντσών, αλουμίνιο | CF3AGW 143-718018.3 "5 psi125 βαθμοί F€1,028.81
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-7060-8 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Λαβή T, 6 Inch Dia, 1/4 Inch, Μέγεθος παράκαμψης, Αλουμίνιο | CF3AGX 143-7060-86.3 "5 psi250 βαθμοί F€327.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-7150-8 Βύσμα σωλήνων, Μηχανικό, Χειρολαβή T, Διάμετρος 15 ιντσών, 3/4 ίντσες, Μέγεθος Bypass, Αλουμίνιο
€812.99 /μονάδα