Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3020 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, περικόχλιο, 1.96 - 2.25 ίντσες CF3AFL

PETERSEN PRODUCTS 143-3020 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, παξιμάδι φτερού, διάμετρος 1.96 - 2.25 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AFL Πρότυπο: 143-3020

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Υλικό σώματοςΦυσικό λάστιχο
Μέγιστη. Κεφάλι5 ft
Μέγιστη. Πίεση2 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)2"
Συνολικό μήκος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3015 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι φτερού, 1.44 - 1.65 ίντσες Διάμετρος | CF3AFK 143-30155 ft2 psi125 βαθμοί F2.56 "€11.05
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3030 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι φτερού, 2.86 - 3.25 ίντσες Διάμετρος | CF3AFM 143-30305 ft2 psi125 βαθμοί F2.64 "€14.35
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3040 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι φτερού, 3.78 - 4.5 ίντσες Διάμετρος | CF3AFN 143-30405 ft2 psi125 βαθμοί F3.25 "€16.38
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3050 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, περικόχλιο, 4.62 - 5.3 ίντσες διάμετρος | CF3AFP 143-30502 ft1 psi125 βαθμοί F3.55 "€25.77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3060 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι φτερού, 5.62 - 6.4 ίντσες Διάμετρος | CF3AFQ 143-30602 ft1 psi125 βαθμοί F3.19 "€29.02
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3015-C Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι φτερού, 1.44 - 1.65 ίντσα CF3AFR 143-3015 -C5 ft2 psi110 βαθμοί F2.56 "€29.02
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-3020-C Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παξιμάδι φτερού, 1.96 - 2.25 ίντσες Διάμετρος | CF3AFT 143-3020 -C5 ft2 psi110 βαθμοί F2.62 "€32.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-3020 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, παξιμάδι φτερού, διάμετρος 1.96 - 2.25 ίντσες
€11.44 /μονάδα