Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 142-804 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παρακολούθηση φρεατίων, 3.8 - 4.38 ίντσες Διάμετρος | CF3AHH

PETERSEN PRODUCTS 142-804 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, παρακολούθηση φρεατίου, διάμετρος 3.8 - 4.38 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3AHH Πρότυπο: 142-804

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα
Μέγιστη. Διάμετρος4.38 "
Μέγιστη. Κεφάλι15 ft
Μέγιστη. Πίεση6.5 PSI
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.3.8 "
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (σε.)4"
Συνολικό μήκος3"
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 142-8012 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παρακολούθηση φρεατίων, 1 - 1.38 ίντσες Διάμετρος | CF3AHE 142-80121.38 "15 ft6.5 PSI2.5 "Νιτρίλιο€46.87
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 142-802 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παρακολούθηση φρεατίων, 1.9 - 2.31 ίντσες CF3AHF 142-8022.31 "15 ft6.5 PSI2.5 "Νιτρίλιο€51.74
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 142-803 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παρακολούθηση φρεατίων, 2.8 - 3.1 ίντσες Διάμετρος | CF3AHG 142-8033.1 "15 ft6.5 PSI2.6 "Νιτρίλιο€54.98
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 142-806 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παρακολούθηση φρεατίου, 5.77 - 6.08 Διάμετρος ίντσας | CF3AHJ 142-8066.08 "15 ft6.5 PSI3.98 "Νιτρίλιο€139.36
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 142-808 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, Παρακολούθηση φρεατίων, 7.76 - 8.03 Διάμετρος ίντσας | CF3AHK 142-8088.03 "15 ft6.5 PSI3.98 "Νιτρίλιο€225.56
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-8030 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, ενισχυμένο, σπειρωτό, 3.23 - 3.5 ίντσες CF3AHM 143-80303.5 "40 ft17 psi2.2 "Φυσικό λάστιχο€29.02
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 143-8040 Βύσμα σωλήνα, Μηχανικό, ενισχυμένο, σπειρωτό, 4.28 - 4.63 ίντσα CF3AHP 143-80404.63 "40 ft17 psi2.2 "Φυσικό λάστιχο€38.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 142-804 βύσμα σωλήνων, μηχανικό, παρακολούθηση φρεατίου, διάμετρος 3.8 - 4.38 ίντσες
€58.23 /μονάδα