PETERSEN PRODUCTS 109-018 Cleaning Ball, Pipeline, 15 - 18 inch size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2YZY Πρότυπο: 109-018

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€639.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάλα
Ξεφουσκωμένη διάμετρος10.75 "
Αποπληθωρισμένο μήκος14.75 "
ΥλικόΦυσικό λάστιχο
Μέγιστη. Διάμετρος18.25 "
Μέγιστη. Κεφάλι5 ft
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Ελάχ. Ντία.11 "
Ονομαστικό μέγεθος15 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΞεφουσκωμένη διάμετροςΑποπληθωρισμένο μήκοςΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
PETERSEN PRODUCTS 109-010 Cleaning Ball, Pipeline, 6 - 10 Inch Size | CF2YZW 109-0105.62 "8"10.25 "6 "έως 10"€405.68
ΠΡΟΪΟΝΤΑ PETERSEN 109-014 Μπάλα καθαρισμού, σωληνώσεις, μέγεθος 10 - 14 ίντσες | CF2YZX 109-0148.5 "12.25 "14.25 "10 "έως 14"€530.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 109-018 Cleaning Ball, Pipeline, 15 - 18 inch size
€639.35 /μονάδα