Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PENFLEX FTG-12-AE-18 Εύκαμπτο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 3/4 x 1-1 / 16 ίντσα AD18EFR 7DXX4

PENFLEX FTG-12-AE-18 Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 3/4 x 1-1/16 ίντσες 18 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EFR Μοντέλο: FTG-12-AE-18Cross Ref: 4DXX6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€278.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο μεταλλικό σωλήνα
Υλικό πλεξούδας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος3 / 4 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)8
Τύπος τοποθέτησηςΑνθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC
Μέγεθος FJIC (σε)1-1/16-12
Υλικό σωλήνα321 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μήκος18 "
Μέγιστη. Θερμ.1500 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση350 PSI
Μέγεθος σωλήνα3 / 4-14 "
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)2.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8307106000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΔυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τύπος τοποθέτησηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τιμή
PENFLEX FTG-08-AE-12 Εύκαμπτο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 1/2 x 3/4 ίντσα AD12EFJ 7DXW4 FTG-08-AE-121 / 2 "6Ανθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC12 "1 / 2-14 "1.5€244.14
PENFLEX FTG-08-AE-18 Σύστημα εύκαμπτου εύκαμπτου σωλήνα 1/2 x 3/4 ίντσας 18 ίντσας Μήκος | AD7EFK 4DXW9 FTG-08-AE-181 / 2 "6Ανθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC18 "1 / 2-14 "1.5€253.31
PENFLEX FTG-08-AE-24 Σύστημα εύκαμπτου εύκαμπτου σωλήνα 1/2 x 3/4 ίντσας 24 ίντσας Μήκος | AD7EFL 4DXX1 FTG-08-AE-241 / 2 "6Ανθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC24 "1 / 2-14 "1.5€276.20
PENFLEX FTG-08-AE-36 Σωλήνας εύκαμπτου σωλήνα 1/2 x 3/4 ίντσες 36 ίντσες Μήκος | AD7EFM 4DXX2 FTG-08-AE-361 / 2 "6Ανθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC36 "1 / 2-14 "1.5€301.94
PENFLEX FTG-08-AE-48 Σωλήνας εύκαμπτου σωλήνα 1/2 x 3/4 ίντσα Μήκος 48 ίντσες | AD7EFN 4DXX3 FTG-08-AE-481 / 2 "6Ανθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC48 "1 / 2-14 "1.5€278.64
PENFLEX FTG-08-AE-60 Εύκαμπτο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 1/2 x 3/4 ίντσες Μήκος 60 ιντσών | AD7EFP 4DXX4 FTG-08-AE-601 / 2 "6Ανθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC60 "1 / 2-14 "1.5€302.66
PENFLEX FTG-12-AE-12 Εύκαμπτο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 3/4 x 1 1/16 ίντσα AD12EFQ 7DXX4 FTG-12-AE-123 / 4 "8Ανθρακούχος χάλυβας MPT x FJIC12 "3 / 4-14 "2.25€268.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PENFLEX FTG-12-AE-18 Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα 3/4 x 1-1/16 ίντσες 18 ίντσες μήκος
€278.12 /μονάδα